Zentrierbohrer Power Change Plus, Type: HSS-CO

Réf.: 589800 HSS-CO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
665 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Change Plus
Matière HSS-Co
7,15 mm
Longueur 85 mm
Angle de pointe 135 degré
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Identification et classification

Référence article 589800 HSS-CO
EAN / GTIN 3165140950244
Réf. fabricant 2608594255
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Foret à centrer HSS-Co pour l'acier et l'INOX. Serrage sans outil dans le mandrin d'entraînement.

Adapté(s) pour:

Mandrin d'entraînement Power Change Plus et 589795 et 589796.
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
Connectez-vous