Zentrierbohrer Power Change Plus, Typ: HSS-CO

Artikel-Nr.: 589800 HSS-CO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
567 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Power Change Plus
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung Zentrierbohrer Power Change Plus, Typ: HSS-CO
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Länge Schaft 85 mm
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 E 6,3
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 7,15 mm
Schneidendurchmesser, max. 7,15 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge 85 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Zentrierbohrerform A
Bohrwerkzeugart Zentrierbohrer, einseitig
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-Co
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 85 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Zentrierbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589800 HSS-CO
EAN / GTIN 3165140950244
Herstellernummer 2608902038
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

HSS-Co Zentrierbohrer für Stahl und INOX. Werkzeugloses Spannen im Aufnahmeschaft.

Passend für:

Aufnahmeschaft Power Change Plus Nr. 589795 und. 589796.