Wiertło centrujące do otwornic, typ: 6KT

Nr art.: 589433 6KT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 6,4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 87 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589433 6KT
EAN / GTIN 885911955782
Numer producenta LXAH99314SPB
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

  • Nowa konstrukcja końcówki podobna do wiertła stopniowego minimalizuje pękanie wiertła. (nawet o 50% mniejsze w porównaniu z poprzednimi wersjami)
  • Szybkie i czyste wprowadzanie w materiał.
  • Eliminacja wstępnego wiercenia – ciągłe wiercenie bez znoszenia.
  • Wiertło centrujące ze specjalnym rowkiem, które umożliwia wymianę w połączeniu z uchwytem LENOX SNAP-BACK™ bez użycia narzędzi.
  • Kompatybilne również z konwencjonalnymi oprawkami standardowymi z chwytem 1/4 cala.
  • Nawiertak do nakiełków do różnych zastosowań/materiałów – do szybkiej pracy bez znoszenia i bez napunktowania.

W dostawie:

1 wielofunkcyjny nawiertak do nakiełków do uchwytów otwornic, 6,4 × 87 mm, nadaje się do drewna i metali o średniej twardości.