Středicí vrták do děrovky, Typ: 6KT

Artiklové číslo: 589433 6KT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, min. Dc min. 6,4 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 6,4 mm
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 87 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Středicí vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589433 6KT
EAN / GTIN 885911955782
Číslo výrobce LXAH99314SPB
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

  • Nová konstrukce hrotu je podobná stupňovitému vrtáku a minimalizuje prasknutí vrtáku. (až o 50 % menší náchylnost v porovnání s předchůdci)
  • Rychlé a čisté zavádění do materiálu.
  • Není nutné předvrtávání - průběžné vrtání bez vychýlení vrtáku.
  • Středicí vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí.
  • Výrobek je také kompatibilní s konvenčními standardními držáky se stopkou 1/4 palce.
  • Středicí vrták pro různé využití / materiály - pro rychlou práci bez vychýlení vrtáku a bez použití důlčíku.

Rozsah dodávky:

Univerzální středicí vrták pro držáky děrovek, 6,4 x 87 mm, vhodný pro dřevo a středně silný kov.