Lochsägen-Zentrierbohrer, Typ: 6KT

Artikel-Nr.: 589433 6KT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 C 6,3
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 6,4 mm
Konfigurierbar nein
Drallrichtung rechts
Bohrwerkzeugart Zentrierbohrer, einseitig
Schneidstoff HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 87 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Zentrierbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589433 6KT
EAN / GTIN 885911955782
Herstellernummer LXAH99314SPB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Neues Spitzendesign ähnlich eines Stufenbohrers - minimiert das Brechen des Bohrers. (bis zu 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger)
  • Schnelles und sauberes Einführen in das Material.
  • Vorbohren ist nicht notwendig - durchgehendes Bohren ohne Verlaufen.
  • Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechseln in Kombination mit dem LENOX SNAP-BACK™ Halter ohne Werkzeug ermöglicht.
  • Ist auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4 Zoll-Schaft.
  • Zentrierbohrer für verschiedene Anwendungen/Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen.

Lieferumfang:

1 Mehrzweck-Zentrierbohrer für Lochsägenhalter, 6,4 x 87mm, geeignet für Holz und mittelstarkes Metall.