Broca de puntear de coronas perforadas, Tipo: 6KT

Número de artículo: 589433 6KT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6,4 mm
Configurable no
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, unilateral
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 87 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca de puntear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 589433 6KT
EAN / GTIN 885911955782
Número del fabricante LXAH99314SPB
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

  • Nuevo diseño de punta similar a una broca escalonada: minimiza la rotura del taladro. (hasta un 50 % menos en comparación con el anterior)
  • Inserción rápida y limpia en el material.
  • No es necesario taladrar previamente: taladrado continuo sin desviaciones.
  • Broca de puntear con ranura especial, que permite el cambio sin herramientas en combinación con el soporte LENOX SNAP-BACK™.
  • También es compatible con soportes estándar convencionales con mango de 1/4 pulgadas.
  • Broca de puntear para diversas aplicaciones / materiales: para un trabajo rápido sin desplazamiento ni centrado previo.

Volumen de suministro:

1 broca de puntear multiusos para soporte para coronas perforadas, 6,4 x 87 mm, apta para madera y metal de resistencia media.