5″ (125 mm) Diameter Compact Rebel Right Angle Depressed Center Wheel Grinder

Nr art.: 58902
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 58902
EAN / GTIN 0616026589025
Numer producenta 58902
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Compact one-piece right-angle housing design, well balanced, comfort grip side handle.
  • Adjustable Multi-Position Guard for optimum safety. No tools required. Convenient Spindle-Lock allows quick and easy changing of backing pad or abrasive.
  • Rubber overmold for reduced vibration and cold-air transmission to the operator.
  • Super-Finished Gear Set and Wick-Lube System extends gear life with regular lubrication.
  • Tool includes Vibration Dampening Side Handle (53134) for left- or right-hand use, Pin Wrench (94925), 4mm Hex Wrench (95331), Gear Oil (95848) with Plunger (54938). For use in heavy-duty industrial applications.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • Series: Rebel
  • Watts: 1600 W
  • HP: 2.2 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 3/8″ NPT
  • Height (mm): 102 mm
  • Length (mm): 241 mm
  • Width (mm): 229 mm
  • Weight (kg): 2.13 kg
  • Sound Power dB[A]: 109