Mașină de șlefuit compactă Rebel cu roată unghiulară și centru adâncit, cu diametrul de 5″ (125 mm)

Cod articol.: 58902
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
Cod articol 58902
EAN / GTIN 0616026589025
Număr producător 58902
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Carcasă compactă, dintr-o singură bucată, cu unghi drept, bine echilibrată, prevăzută cu un mâner lateral confortabil.
  • Protector reglabil cu mai multe poziții, pentru o siguranță optimă. Nu sunt necesare unelte. Sistemul practic de blocare a axului permite schimbarea rapidă și ușoară a plăcii de sprijin sau a materialului abraziv.
  • Strat de cauciuc turnat prin suprapunere pentru reducerea vibrațiilor și a transmiterii aerului rece către operator.
  • Setul de angrenaje cu finisaj de înaltă precizie și sistemul Wick-Lube prelungesc durata de viață a angrenajelor prin lubrifiere regulată.
  • Setul include un mâner lateral cu amortizare a vibrațiilor (53134) pentru utilizare cu mâna stângă sau dreaptă, o cheie pentru știfturi (94925), o cheie hexagonală de 4 mm (95331), ulei pentru angrenaje (95848) și un piston (54938). Destinat utilizării în aplicații industriale cu solicitare intensă.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Rebel
  • Watts: 1600 W
  • HP: 2,2 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 102 mm
  • Lungime (mm): 241 mm
  • Lățime (mm): 229 mm
  • Greutate (kg): 2,13 kg
  • Puterea acustică dB[A]: 109