Amoladora de rueda en ángulo recto con centro rebajado «Rebel», compacta, de 5″ (125 mm) de diámetro

Número de artículo: 58902
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
Número de artículo 58902
EAN / GTIN 0616026589025
Número del fabricante 58902
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Diseño compacto de carcasa de una sola pieza en ángulo recto, bien equilibrada, con empuñadura lateral ergonómica.
  • Protector ajustable en varias posiciones para una seguridad óptima. No se necesitan herramientas. El práctico sistema Spindle-Lock permite cambiar de plato de apoyo o de abrasivo de forma rápida y sencilla.
  • Revestimiento de goma para reducir las vibraciones y la transmisión de aire frío al operario.
  • El juego de engranajes con acabado de alta precisión y el sistema Wick-Lube prolongan la vida útil de los engranajes gracias a una lubricación regular.
  • La herramienta incluye un mango lateral amortiguador de vibraciones (53134) para uso con la mano izquierda o derecha, una llave de pasador (94925), una llave hexagonal de 4 mm (95331), aceite para engranajes (95848) y un émbolo (54938). Para su uso en aplicaciones industriales de alta resistencia.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Rebelde
  • Vatios: 1600 W
  • HP: 2,2 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 102 mm
  • Longitud (mm): 241 mm
  • Ancho (mm): 229 mm
  • Peso (kg): 2,13 kg
  • Potencia acústica en dB[A]: 109