Kompaktní úhlová bruska Rebel s zapuštěným středem a kotoučem o průměru 5″ (125 mm)

Artiklové číslo: 58902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58902
EAN / GTIN 0616026589025
Číslo výrobce 58902
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní jednodílná konstrukce pouzdra s pravoúhlým úhlem, dobře vyvážená, boční rukojeť zajišťující pohodlné uchopení.
  • Nastavitelný vícepolohový kryt pro optimální bezpečnost. Není potřeba žádné nářadí. Praktický systém Spindle-Lock umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložky nebo brusného materiálu.
  • Pryžový povlak pro snížení vibrací a přenosu chladného vzduchu na obsluhu.
  • Sada ozubených kol se superpovrchovou úpravou a systémem Wick-Lube prodlužuje životnost ozubených kol díky pravidelnému mazání.
  • Sada obsahuje boční rukojeť s tlumením vibrací (53134) pro leváky i praváky, klíč na čepy (94925), šestihranný klíč 4 mm (95331), převodový olej (95848) s pístkem (54938). Určeno pro použití v náročných průmyslových aplikacích.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Rebel
  • Watty: 1600 W
  • HP: 2,2 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 102 mm
  • Délka (mm): 241 mm
  • Šířka (mm): 229 mm
  • Hmotnost (kg): 2,13 kg
  • Akustický výkon v dB[A]: 109

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku