Scie cloche en carbure Power Change Plus, Diamètre: 25mm

Réf.: 588760 25
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
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

, INOX 480 min-1
, Acier 640 min-1
Série Power Change Plus
Référence fabricant Lochsäge Hartmetall Power Change Plus
Position des interfaces côté machine
Diamètre des dents, min. Dc min. 25 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de lèvres Z 6
empfohlene Drehzahl für INOX; Acier
Durchmesser Lochsägen 25 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à trépaner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 588760 25
EAN / GTIN 4059952536408
Réf. fabricant 2608901955
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité.

Avantage(s):

  • Longue durée de vie de l’outil lors de la réalisation de trous dans l’acier inoxydable.
  • Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology.
  • Dents fines en carbure rectifiées et affûtées pour plus de solidité et de précision.

Utilisation:

Pour tôles très fines.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d’éjection: 589805 réf. HSS-CO.