Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1122BF

Nr art.: 588600 1122BF
Rabat
140,96 PLN
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 19,40 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 743 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 1122BF
Rodzaj skrawania cięcie równo z powierzchnią; cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 3 mm
Maks. grubość materiału 8 mm
Maks. profil metalowy (otwarty) 175 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 225 mm
Materiał do obróbki metal; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588600 1122BF
EAN / GTIN 4045197726841
Numer producenta 588600 1122BF
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.