Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 922EHM

Nr art.: 588600 922EHM
Rabat
99,82 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 126 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 922EHM
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 2 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Maks. profil metalowy (zamknięty) 100 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Długość 150 mm
Materiał do obróbki Stal stopowa; metal; Blacha lita
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588600 922EHM
EAN / GTIN 4045197726858
Numer producenta 588600 922EHM
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu.
Listwa zębowa z węglików spiekanych zapewnia dużą trwałość przy obróbce stali INOX.

Wskazówka:

Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.