Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1122BF

Artikel-Nr.: 588600 1122BF
Setpreis 5 Stück (5,56 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 323 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 5 St.
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 1122BF
Schnittart bündiger Schnitt; gerader Schnitt fein
Stärke Material min. 3 mm
Stärke Material max. 8 mm
Metallprofil (offen) max. 175 mm
Produktart Säbelsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 5 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 225 mm
Werkstoffeignung Metall; Stahl
Inhalt Satz / Sortiment
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588600 1122BF
EAN / GTIN 4045197726841
Herstellernummer 588600 1122BF
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.