Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 1122BF

Artiklové číslo: 588600 1122BF
Sleva
657,00 CZK
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 100,00 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 790 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 1122BF
Druh řezání Lícující řez; Přímý řez jemný
Pevnost materiálu min. 3 mm
Pevnost materiálu max. 8 mm
Kovový profil (otevřený) max. 175 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 225 mm
Vhodnost materiálu kov; ocel
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588600 1122BF
EAN / GTIN 4045197726841
Číslo výrobce 588600 1122BF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro mečové pily.