Puukkosahanteräsarja 1122BF

Tuote nro.: 588600 1122BF
Aseta hinta 5 kpl (5,70 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
746 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 3-8
  • Metalliprofiili (avoin): < 175
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; samantasoinen sahaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 mm
Terän pituus 225 mm
merkintä 1122BF
Sopivuus _1122BF
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 3-8 mm
Metalliprofiili (avoin) < 175 mm
Käyttökone Puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; samantasoinen sahaus
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588600 1122BF
EAN / GTIN 4045197726841

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin