{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 25 szt. | |
| Oznaczenie producenta | T101B | |
| Min. podziałka zębów | 2,7 mm | |
| Maks. podziałka zębów | 2,7 mm | |
| Rodzaj skrawania | cięcie proste szybkie (zgrubne); cięcie proste precyzyjne | |
| Min. grubość materiału | 3 mm | |
| Maks. grubość materiału | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty bagnetowe | |
| Liczba brzeszczotów | 25 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS) | |
| Długość | 100 mm | |
| Materiał do obróbki | Drewno miękkie | |
| Grupa materiałów | drewniane | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 588425 T101B | |
| EAN / GTIN | 4045197726711 | |
| Numer producenta | 588425 T101B | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |