Sticksågbladssats T101B

Art-nr: 588425 T101B
Ange pris 25 st. (SEK 17,84 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • optimerad för material: Trä
  • Skivtjocklek (mjukt trä): 3-30
  • Snittyp: rak tandning, fin; Instickssågning

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HCS
Tanddelning 2,7 mm
Bladlängd 100 mm
Beteckning T101B
Lämplighet _T101B
optimerad för material Trä
Skivtjocklek (mjukt trä) 3-30 mm
Snittyp rak tandning, fin; Instickssågning
Antalblad 25
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588425 T101B
EAN/GTIN 4045197726711

Användningstabell

Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sticksågblad med slipade, skarpa tänder för exakt sågning i trä. Fäste enkelnockskaft

Leveransinnehåll:

Femdelad