{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 25 ks | |
| Označení výrobce | T101B | |
| Rozteč zubů min. | 2,7 mm | |
| Rozteč zubů max. | 2,7 mm | |
| Druh řezání | Zanořovací řez; Přímý řez jemný | |
| Pevnost materiálu min. | 3 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 30 mm | |
| Druh produktu | Pilové listy pro děrovky | |
| Počet pilových listů | 25 ks | |
| Materiál list | Vysokouhlíková ocel (HCS) | |
| Délka | 100 mm | |
| Vhodnost materiálu | Dřevo měkké | |
| Materiálová skupina | Dřevo | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 588425 T101B | |
| EAN / GTIN | 4045197726711 | |
| Číslo výrobce | 588425 T101B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |