Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 25-częściowy, Nazwa: T144D

Nr art.: 588425 T144D
Ustaw cenę 25 Sztuka (PLN 5,22 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
253 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 25 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 25 szt.
Oznaczenie producenta T144D
Min. podziałka zębów 4 mm
Maks. podziałka zębów 5,2 mm
Rodzaj skrawania cięcie proste szybkie (zgrubne); Uzębienie proste, szybko
Min. grubość materiału 5 mm
Maks. grubość materiału 50 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 25 szt.
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 100 mm
Materiał do obróbki Drewno miękkie
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588425 T144D
EAN / GTIN 4045197726728
Numer producenta 588425 T144D
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty ze szlifowanymi, ostrymi zębami, do precyzyjnych cięć w drewnie. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Uzębienie progresywne łączy łatwość nacinania i szybki postęp pracy.
Uzębienie progresywne łączy łatwość nacinania i szybki postęp pracy.

W dostawie:

25-częściowy