Decoupeerzaagbladen, set T101B

Artikelnummer: 588425 T101B
Prijs instellen 25 Stuk (1,41 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout zacht): 3-30
  • Snedetype: rechte snede fijn; Duiksnede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Tandsteek 2,7 mm
Bladlengte 100 mm
Omschrijving T101B
Geschiktheid _T101B
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout zacht) 3-30 mm
Snedetype rechte snede fijn; Duiksnede
Aantal bladen 25
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588425 T101B
EAN/GTIN 4045197726711

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

decoupeerzaagbladen met geslepen, scherpe tanden voor nauwkeurig zagen in hout. Opname enkelnokschacht.

Levering:

5-delig