• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Piła tarczowa do metalu, zęby naprzemienne z fazką uniwersalne, ⌀ D arkusza: 160mm

Nr art.: 584095 160
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
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica koła osi otworów, 1 32
Liczba otworów, 1 2
Średnica otworów zabieraka, 1 6
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica otworu mocującego D3 20 mm
Szerokość cięcia B 2 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 42
Liczba średnic kół osi otworów 1
indeks koła osi otworów 1
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 584095 160
EAN / GTIN 4045197220929
Numer producenta 584095 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.
z otworem do mocowania o ⌀ 20 mm.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Uniwersalna tarcza do cięcia różnorodnych materiałów takich jak płaskowniki i kątowniki, aluminium i inne metale nieżelazne. Uzębienie płaskie z fazką do ⌀ 250 mm, uzębienie naprzemienne z fazką od ⌀ 300 mm.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.