{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica koła osi otworów, 1 | 42 | |
| Średnica koła osi otworów, 2 | 60 | |
| Średnica koła osi otworów, 3 | 63 | |
| Średnica koła osi otworów, 4 | 64 | |
| Liczba otworów, 1 | 2 | |
| Liczba otworów, 2 | 2 | |
| Liczba otworów, 3 | 2 | |
| Liczba otworów, 4 | 2 | |
| Średnica otworów zabieraka, 1 | 7 | |
| Średnica otworów zabieraka, 2 | 10 | |
| Średnica otworów zabieraka, 3 | 11 | |
| Średnica otworów zabieraka, 4 | 12 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Średnica skrawania Dc | 300 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 30 mm | |
| Szerokość cięcia B | 2,4 mm | |
| Kształt zębów | Wz | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 60 | |
| Liczba średnic kół osi otworów | 4 | |
| indeks koła osi otworów | 1; 2; 3; 4 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa |
| Numer artykułu | 584095 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197220974 | |
| Numer producenta | 584095 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |