Pílový list na kov, striedavý zub s fazetkou univerzálny 160

Č. pol.: 584095 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúča D 160 mm
⌀ otvora 20 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/6/32 mm
Počet zubov 42
Šírka rezu B 2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 584095 160
EAN/GTIN 4045197220929

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.
S upínacím otvorom ⌀ 20 mm.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.
Univerzálny pílový kotúč na rezanie širokej škály materiálov, ako je ploché a uhlové železo, hliník a iné neželezné kovy. Plochý zub s úkosom do ⌀ 250 mm, striedavý zub s úkosom od ⌀ 300 mm.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.
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
    ⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka