List kružne za metal, univerzalno križno ozubljenje sa skošenjem univerzalno 160 mm

Artikl br.: 584095 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 160 mm
⌀ bušenja 20 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/6/32 mm
Broj zubi 42
Širina reza B 2 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 584095 160
EAN / GTIN 4045197220929

Opis

Izvedba:

Umetnuti tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje..
S ⌀ prihvatne rupe 20 mm.

Upotreba:

Za kružne, poprečne, klatne, dvostruke i nagibne strojne pile.
Univerzalni list kružne pile za rezanje najrazličitijih materijala poput ravnog i kutnog željeza, aluminija i drugih neželjeznih metala. Ravni zubi sa skošenjem za listove pile ⌀ do 250 mm, križno ozubljenje sa skošenjem za listove pile ⌀ od 300 mm.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.
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
    ⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu