Cirkelsågblad metall, variabel tandning med fas universal 160 mm

Art-nr: 584095 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 160 mm
hål-⌀ 20 mm
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel 2/6/32 mm
Antal tänder 42
sågbredd B 2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 584095 160
EAN/GTIN 4045197220929

Benämning

Utförande:

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.
Med fästhål ⌀ 20 mm.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.
Universal-cirkelsågblad för kapning av många olika material som platt- och vinkeljärn, aluminium samt andra icke-järnmetaller. Plan tand med fas upp till ⌀ 250 mm, variabel tandning med fas från ⌀ 300 mm.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.
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
    Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen