{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Średnica koła osi otworów, 1 | 42 | |
| Liczba otworów, 1 | 2 | |
| Średnica otworów zabieraka, 1 | 7 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | expert for Aluminium | |
| Średnica skrawania Dc | 190 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 30 mm | |
| Szerokość cięcia B | 2,6 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 56 | |
| Liczba średnic kół osi otworów | 1 | |
| Indeks koła osi otworów | 1 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa |
| Numer artykułu | 583920 190 | |
| EAN / GTIN | 3165140796682 | |
| Numer producenta | 2608644102 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |