Piła tarczowa expert for Aluminium, ⌀ D arkusza: 165mm

Nr art.: 583920 165
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Średnica koła osi otworów, 1 32,5
Liczba otworów, 1 2
Średnica otworów zabieraka, 1 6
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria expert for Aluminium
Średnica skrawania Dc 165 mm
Średnica otworu mocującego D3 20 mm
Szerokość cięcia B 2,6 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 52
Liczba średnic kół osi otworów 1
indeks koła osi otworów 1
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 583920 165
EAN / GTIN 3165140796613
Numer producenta 2608644095
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Precyzyjne cięcia w aluminium i innych metalach nieżelaznych. Kształt zębów: trapezowy ząb płaski z ujemnym kątem skrawania dla zapewnienia lekkości i bezpieczeństwa prac przy posuwie ręcznym.
Do pił wgłębnych i ręcznych pił tarczowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.