Cirkelzaagblad expert for Aluminium 190 mm

Artikelnummer: 583920 190
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

190 mm
Boring-⌀ 30 mm
Aantal tanden 56
Snedebreedte B 2,6 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/7/42 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583920 190
EAN/GTIN 3165140796682
Nummer fabrikant 2608644102

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Precieze zaagsneden in aluminium en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding.
Voor inval- en handcirkelzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.