Pílový kotúč expert for Aluminium 190

Č. pol.: 583920 190
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

190 mm
⌀ otvora 30 mm
Počet zubov 56
Šírka rezu B 2,6 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/7/42 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 583920 190
EAN/GTIN 3165140796682
Číslo výrobcu 2608644102

Popis

Prevedenie:

Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

Použitie:

Presné rezy v hliníku a iných neželezných kovoch. Tvar zubov: trapézový plochý zub s negatívnym upínacím uhlom pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri ručnom posúvaní.
Pre ponorné a rucné kotúcové píly.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.