biurko na kółkach

Nr art.: 5834
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Płyty robocze; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri
Część opisana, Niebieski kapri Gestell
Oznaczenie producenta Rollpult
Opakowanie luzem
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Wys. całkowita 1 195 mm
Szerokość całkowita 605 mm
Głębokość całkowita 610 mm
Z pulpitem tak
Szerokość pulpitu 605 mm
Głębokość pulpitu 590 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania inne
Rodzaj produktu Nakładka na pulpit
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5834
EAN / GTIN 4017976658346
Numer producenta 5834
Numer L L90080 847
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Biurko na kółkach, spawane z rur stalowych i profili stalowych, konstrukcja skręcana, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Powierzchnia do pisania z płyty drewnopochodnej o wymiarach 605 x 590 mm z listwą ograniczającą. Powierzchnia do pisania nachylona pod kątem ok. 10°. 2 półki, które można dowolnie przykręcić, z możliwością ustawienia 2 rzędów segregatorów. Nośność każdej półki wynosi 50 kg. 4 koła skrętne z oponą z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 100
  • Wysokość pisania (mm): 1100, 1195
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 605
  • Całkowita głębokość (mm): 610
  • Całkowita wysokość (mm): 1195
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32