{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail; Châssis | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu capri | |
| Pièce décrite, Bleu capri | Gestell | |
| Référence fabricant | Rollpult | |
| Emballage | En vrac | |
| Matériau | Bois; tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Hauteur totale | 1 195 mm | |
| Largeur totale | 605 mm | |
| Profondeur totale | 610 mm | |
| Avec surface d’écriture | oui | |
| Largeur surface d’écriture | 605 mm | |
| Prof. surface d’écriture | 590 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | autre | |
| Type de produit | elément pupitre | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 5834 | |
| EAN / GTIN | 4017976658346 | |
| Réf. fabricant | 5834 | |
| Article hors catalogue | L90080 847 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |