Scrittoio mobile

Codice art.: 5834
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Parte descritta worktop; frame
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, blu Blu capri
Parte descritta, Blu capri Gestell
Denominazione originale prodotto Rollpult
Imballaggio singoli
Materiale wood; sheet metal
Colore blu
Ornamenti Faggio
Altezza complessiva 1.195 mm
Larghezza complessiva 605 mm
Profondità complessiva 610 mm
Con superficie di scrittura sì
Superficie di lavoro larghezza 605 mm
Superficie di lavoro profondità 590 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego varie
Tipo di prodotto Sopralzo con piano inclinato
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5834
EAN / GTIN 4017976658346
Codice del produttore 5834
Numero-L L90080 847
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Pannello scorrevole in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, costruzione avvitata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Superficie di scrittura in pannello di legno 605 x 590 mm con battuta. Superficie di scrittura inclinata di circa 10°. 2 ripiani avvitabili in modo variabile, 2 file di raccoglitori possibili. Capacità di carico per ripiano 50 kg. 4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 100
  • Altezza di scrittura (mm): 1100, 1195
  • Lunghezza superficie utile (mm): 600
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Larghezza totale (mm): 605
  • Profondità totale (mm): 610
  • Altezza totale (mm): 1195
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32