Prevedenie:
sestavené
Popis:
Trubková ocel a ocelové profily svařované, šroubová konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Psací plocha odvozená deska z dřevěného materiálu 605 x 590 mm, s dorazovou lištou, 2 police lze variabilně přišroubovat, možnost 2 řad pořadačů. Nosnost na jednu polici 50 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 100
Výška zápisu (mm): 1100, 1195
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková šířka (mm): 605
Celková hloubka (mm): 610
Celková výška (mm): 1195
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3