Dulap cu role

Cod articol.: 5834
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru Capri
partea descrisă, Albastru Capri Gestell
Denumirea producătorului Rollpult
Ambalaj neambalate individual
Material Lemn; Tablă de oţel
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Înălţimea totală 1.195 mm
Lăţimea totală 605 mm
Adâncimea totală 610 mm
Cu suprafață de scris da
Suprafaţă de scris lăţime 605 mm
Suprafaţă de scris adâncime 590 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare altele
Tip produs Pulpitru
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 5834
EAN / GTIN 4017976658346
Număr producător 5834
L-Număr L90080 847
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, construcție cu șuruburi, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Suprafață de scris din panou pe bază de lemn 605 x 590 mm cu bară de oprire. Suprafața de scris înclinată aprox. 10°. 2 rafturi pot fi înșurubate variabil, 2 rânduri de dosare posibile. Capacitate de încărcare per raft 50 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți netezi. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 100
  • Înălțimea de scriere (mm): 1100, 1195
  • Lungime efectivă (mm): 600
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Lățime totală (mm): 605
  • Adâncime totală (mm): 610
  • Înălțime totală (mm): 1195
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32