Brzeszczoty jednostronne, bimetalowe

Nr art.: 582950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    9,35 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    7,77 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 763 sztuk w magazynie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Liczba zębów na cal 24
Wykonanie zębów Uzębienie trapezowe
Rodzaj produktu Brzeszczoty piły ręcznej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Wysokość brzeszczotu 13 mm
Grubość arkusza 0,65 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 582950
EAN / GTIN 4045197158123
Numer producenta 582950
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny brzeszczot piły o najwyższej wydajności cięcia i wytrzymałości. Z bimetalu = zęby z HSS, hartowane, tył z bardzo elastycznej stali sprężynowej. Niełamliwy - bezpieczeństwo w miejscu pracy!
Wymiary: 300×13×0,65 mm.

Wskazówka:

 Brzeszczoty do pił maszynowych zob. nr 171000 / 171150.