List ručne pile, jednostrano Bimetal

Artikl br.: 582950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    1,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.626 dijelovi na zalihi
  • Duljina lista: 300

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zupci po colu 24
Duljina lista 300 mm
Vrsta proizvoda List za metalni luk pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 582950
EAN / GTIN 4045197158123

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit list pile s vrhunskom snagom rezanja i dugim vijekom trajanja. Izrađen od bimetala = zupci od HSS, kaljeni, poleđina od izrazito elastičnog opružnog čelika. Neslomljiv − sigurnost na radnom mjestu!
Dimenzija: 300×13×0,65 mm.

Napomena:

Listove strojne pile naći ćete pod br. 171000 / 171150.