Vienpusis pjūklelis iš bimetalo

Prekės Nr.: 582950
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,85 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    1,54 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 204 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Dantų skaičius colyje 24
Dantys trapeciniai dantys
Produkto rūšis Rankinio pjūklo pjūklelis
Pjūklelių skaičius 1 vnt.
Medžiaga lakštas bimetalas (BiM)
Ilgis 300 mm
Lakšto aukštis 13 mm
Storis lakštas 0,65 mm
Tinka metalas
Medžiagų grupė Metalas
Konfigūruojam. ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 582950
EAN / GTIN 4045197158123
Gamintojo numeris 582950
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankinio pjūklo geležtė labai ir patvari. Iš bimetalo = dantys iš HSS, grūdinti, pagrindas iš lankstaus spyruokliuojančio plieno. Nelūžta − saugu dirbti!
Matmenys: 300×13×0,65 mm.

Pastaba:

Pjūklelius staklėms rasite kataloge Nr. 171000 / 171150.