Handsägeblatt einseitig Bimetall

Artikel-Nr.: 582950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,85 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    1,54 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 067 Stück sofort lieferbar
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
Kühlschmierstoff nein
Zähne pro Zoll 24
Zahnausführung Trapezzahnung
Produktart Handsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 1 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 300 mm
Höhe Blatt 13 mm
Stärke Blatt 0,65 mm
Werkstoffeignung Metall
Werkstoffgruppe Metall
Konfigurierbar nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 582950
EAN / GTIN 4045197158123
Herstellernummer 582950
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Sägeblatt mit höchster Schneidleistung und Standzeit. Aus Bimetall = Zähne aus HSS, gehärtet, Rücken aus hochflexiblem Federstahl. Unzerbrechlich − Sicherheit am Arbeitsplatz!
Abmessung: 300×13×0,65 mm.

Hinweis:

Maschinensägeblätter finden Sie unter Nr. 171000 / 171150.