{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | nein | |
| Zob na colo | 24 | |
| Izvedba zob | trapezno ozobje | |
| Vrsta izdelka | List za ročno žago | |
| Število žaginih listov | 1 kos | |
| Material lista | bimetal (BiM) | |
| Dolžina | 300 mm | |
| Višina lista | 13 mm | |
| Debelina lista | 0,65 mm | |
| Primerno za materiale | kovina | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Možnost konfiguracije | nein | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 582950 | |
| EAN/GTIN | 4045197158123 | |
| Številka proizvajalca | 582950 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |