Szczotki do rur, drut stalowy prosty, ⌀ szczotki: 30mm

Nr art.: 578000 30
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
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 30 mm
Rodzaj produktu Szczotka do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Numer producenta 506130
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z gładkiego drutu stalowego, długość całkowita 160 mm. Długość powierzchni roboczej 100 mm z króćcem gwintowanym Whitworth 1/2 cala.

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów.
Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 578005.

Pasuje do:

⌀ wewn. rury [cale]: 1 1/4 cala