Csőkefe Acélhuzal, sima 30 mm

Cikkszám: 578000 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 30 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Gyártó száma 506130

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal. Keferész sima acélhuzalból, teljes hossz 160 mm. Keferész hossza 100 mm, préselt 1/2 col Whitworth menetes csappal.

Felhasználás:

Csövek, acélrácsok, karmantyúk, hőcserélők és hengerek tisztításához.
Gépi felhasználáshoz (csak jobbos) használja az 578005 sz. menetes adaptert.

Alkalmazható:

Belső cső ⌀ [col]: 1.1/4 col

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kefe ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz