Buizenrager Staaldraad glad 30 mm

Artikelnummer: 578000 30
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 30 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 578000 30
EAN/GTIN 4017359026854
Nummer fabrikant 506130

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal. Bezet met glad staaldraad, totale lengte 160 mm. Lengte borsteldeel 100 mm met aangeperste 1/2 inch-Whitworth-draadnippel.

Toepassing:

Voor het reinigen van buizen, roosters, moffen, warmtewisselaars en cilinders.
Voor machinaal gebruik (alleen rechtsom draaien) schroefdraadadapter nr. 578005 gebruiken.

T.b.v.:

Inwendige buis-⌀ [inch]: 1.1/4 inch

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Borstel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen