Szczotki do rur, drut stalowy prosty, ⌀ szczotki: 38mm

Nr art.: 578000 38
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
200 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 160 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Wysokość części roboczej H1 100 mm
Średnica szczotki D1 38 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 578000 38
EAN / GTIN 4017359026786
Numer producenta 506138
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej. Powierzchnia robocza z gładkiego drutu stalowego, długość całkowita 160 mm. Długość powierzchni roboczej 100 mm z króćcem gwintowanym Whitworth 1/2 cala.

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów.
Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty) używać gwintowanego adaptera nr 578005.

Pasuje do:

⌀ wewn. rury [cale]: 1.1/2 cal