Kartáč na trubky ocelový drát rovný, ⌀ kartáče: 30mm

Artiklové číslo: 578000 30
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
686 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 160 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Výška lemu H1 100 mm
Průměr kartáče D1 30 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Typické použití Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Číslo výrobce 506130
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z hladkého ocelového drátu, celková délka 160 mm. Délka osazení 100 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou 1/2 palce.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců.
Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 578005.

Vhodné pro:

vnitřní ⌀ trubek v palcích: 1.1/4 palce