Kartáč na pilníky, Délka osazení L3× šířka L1: 80X20mm

Artiklové číslo: 576000 80X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
594 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka osazení L3× šířka L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 210 mm
Šířka základní těleso 20 mm
Materiál základní těleso dřevo
Počet řad obložení 1
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem L3 80 mm
Výška lemu H1 5 mm
Typické použití Čištění
Druh produktu Kartáč na pilníky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359478424
Číslo výrobce 03710500
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Osazení (mykací pás) z ocelového drátu.

Použití:

Na čištění rýhovaných povrchů, jako jsou pilníky apod.
Měkké osazení z ocelového drátu speciálně pro přesné pilníky.