{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Grubość włosia | 0,2 mm | |
| Materiał pokrycia | mosiądz | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Kształt falisty | |
| Szeroki brzeg L3 | 25 mm | |
| Wysokość części roboczej H1 | 25 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 20 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka Ds | 3,8 mm | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka wewnętrzna (z napędem maszynowym) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 574499 20 | |
| EAN / GTIN | 4017359459461 | |
| Numer producenta | 56574200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |