Rørbørste Messingtråd 0,20 mm 20 mm

Art.-nr.: 574499 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 20 mm
Skaft-⌀ Ds 3,8 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Arbejdslængde L3 25 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574499 20
EAN/GTIN 4017359459461
Producentnummer 56574200

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fin trådkvalitet, totallængde 90 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Besætning helt til trådens ende, ideel til bundhulsboringer.