{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Visas ilgis | 90 mm | |
| Bazinio elemento medžiaga | iš plastiko | |
| Storis šepečiai | 0,2 mm | |
| Medžiaga šeriai | žalvaris | |
| Užpildymo medžiagos modelis | banguot. | |
| Platus apvadas | 25 mm | |
| Šerių aukštis | 25 mm | |
| Šepetėlio skersmuo | 20 mm | |
| Paskirtis | mašininis valdymas | |
| Laikiklis | kotas | |
| Koto skersmuo | 3,8 mm | |
| Standartinis naudojimas | valymas | |
| Produkto rūšis | vidinis šepetys (mašininis) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 574499 20 | |
| EAN / GTIN | 4017359459461 | |
| Gamintojo numeris | 56574200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com |