{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Material corp de bază | plastic | |
| Grosime perie | 0,2 mm | |
| Material garnitură | alamă | |
| Versiunea materialului de umplutură | Ondulat | |
| Bordură lată | 25 mm | |
| Înălțime garnitură | 25 mm | |
| Diametru perie | 20 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui | 3,8 mm | |
| Utilizare tipică | Curățare | |
| Tip produs | Perie internă (acționată de mașină) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 574499 20 | |
| EAN / GTIN | 4017359459461 | |
| Număr producător | 56574200 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |